Reddingstekens Noodtelefoon 11150

Artikelnummer: 099320 11150
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Aluminium
Lichteigenschap lang lichtgevend
Leveringstype Aantal
Inhoud 1
Lengte 150 mm
Hoogte 150 mm
Producttype Reddingstekens

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 099320 11150
EAN/GTIN 4061466025989
Nummer fabrikant AN100.00.248

Omschrijving

Norm:

ASR A1.3; ISO 7010

Tip:

Deze borden zijn ook verkrijgbaar in een dunnere folieuitvoering (zelfklevend, dikte 0,1 mm). De reddingstekens komen overeen met de oude norm (tot maart 2022) van de technische regels ASR A1.3 en ASR A2.3. In de e-shop vindt u borden volgens de nieuwe standaard.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen