Reddingstekens Noodstopknop 16150

Artikelnummer: 099325 16150
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal PVC-folie dun
Lichteigenschap lang lichtgevend
Inhoud 1
Lengte 150 mm
Hoogte 150 mm
Producttype Reddingstekens

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 099325 16150
EAN/GTIN 4061466057645
Nummer fabrikant FND175.00.325

Omschrijving

Norm:

ISO 7010

Tip:

Deze borden zijn ook verkrijgbaar in een dunnere folieuitvoering (zelfklevend, dikte 0,1 mm). De reddingstekens komen overeen met de oude norm (tot maart 2022) van de technische regels ASR A1.3 en ASR A2.3. In de e-shop vindt u borden volgens de nieuwe standaard.