• In verband met 2e pinksterdag is ons magazijn op 20 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Reddingstekens, nieuwe norm Nooduitgang omlaag 12300

Artikelnummer: 099342 12300
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Hard-PVC kunststof
Lichteigenschap lang lichtgevend
Lichtsterkte na 10 minuten 0,15
Lichtsterkte na 60 minuten 0,022
Leveringstype Aantal
Inhoud 1
Lengte 300 mm
Hoogte 150 mm
Producttype Reddingstekens

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 099342 12300
EAN/GTIN 4061466103885
Nummer fabrikant KI152.00.301

Omschrijving

Norm:

ASR A1.3; ISO 7010

Tip:

Deze borden zijn ook verkrijgbaar in een dunnere folieuitvoering (zelfklevend, dikte 0,1 mm). De reddingstekens voldoen aan de nieuwe norm (vanaf maart 2022) van de technische regels ASR A1.3 en ASR A2.3. In de e-Shop vindt u borden volgens de oude norm.