Uithangbord Plafond- of wandmontage 01150

Artikelnummer: 099910 01150
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Aluminium
Leveringstype Per stuk
Inhoud 1
Lengte 150 mm
Hoogte 150 mm
Producttype Bordenhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 099910 01150
EAN/GTIN 4061466024999
Nummer fabrikant A210.99.064

Omschrijving

Uitvoering:

Uithangborden van aluminium, niet geëloxeerd, voorgeboord en afgekant.