Uitvoering:
Productkleur: Transparant
Size: 230 mm x 370 mm
Bescherming tegen krachtige schokken en spatten van vloeistoffen
Uitstekende bescherming tegen vloeistoffen en chemische spatten
Voor een bijzonder goede pasvorm wordt het schild aan de binnenzijde van de houder bevestigd.
Omschrijving:
Het 3M™ WP98-serie gelaatsscherm is ons zeer slagvaste, heldere acetaat gelaatsscherm dat is ontworpen voor op 3M™ Veiligheidshelmen. Het kan worden gebruikt met het snelwisselsysteem voor gelaatsschermen op de H8 Hoofdset.
Kenmerk:
Biedt bescherming tegen impact van buitenaf en vloeistofdruppels en -spatten
Helder acetaat gelaatsscherm
Hoge slagvastheid
Kan worden gebruikt met het snelwisselsysteem voor gelaatsschermen op de H8 Hoofdset
Getest en goedgekeurd volgens EN 166:2001
Markering gelaatsscherm 2C-1.2 3M 1 F 3
Tip:
Acetaat gelaatsschermen worden doorgaans gebruikt in de chemische industrie voor bescherming tegen vloeistofdruppels en -spatten