Uitvoering:
Productkleur: Zwart
Hoge stabiliteit; ongehinderd werken
Verhoogde bescherming;Optimale zichtbaarheid;Uitstekende bescherming tegen zaagsel.
Hoge stabiliteit
Ongehinderd werken
Omschrijving:
Het 3M™ Gaas gelaatsscherm V4J is een gelaatsscherm van geëtst roestvast staal met een standaard klep en een matzwarte finish. Het biedt bescherming tegen zaagsel.
Kenmerk:
Biedt bescherming tegen zaagsel
De gaasconstructie verbetert de stabiliteit en de bescherming
Beter zicht met verschillende lichtreductiegebieden, van 60% tot 80%
Ontwikkeld voor 3M™ Veiligheidshelmen
Dikte: 0,3 mm
Getest en goedgekeurd volgens EN 1731:2006
Voldoet aan de vereisten voor verhoogde robuustheid (S-markering)
Tip:
Voor gebruik met 3M™ veiligheidshelmen