3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, ratelverstelling, ventilatie, plastic zweetband, oranje, G3000NUV-OR

Artikelnummer: 7000104051
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Veiligheidshelm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000104051
EAN/GTIN 04046719707348
Nummer fabrikant 7000104051
L-nummer L01140 39

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Oranje
Size: 54-62 cm
Licht afgerond ontwerp om niet te blijven haken aan takken, enz.
De ventilatiegaten zijn over een groter oppervlak verdeeld. Zij zorgen voor een maximale luchtstroom en meer comfort
Het interieur kan 180° worden gedraaid voor een beter gezichtsveld bij het werken in krappe ruimtes

Omschrijving:

3M™ Veiligheidshelm, G3000NUV-OR is onze oranje veiligheidshelm met ventilatieopeningen verdeeld over een groot deel en een plastic zweetband voor comfort. Voorzien van ratelverstelling, een vloeiend afgerond ontwerp met een korte klep en 3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw veiligheidshelm te veel aan UV-straling is blootgesteld.

Kenmerk:

Veiligheidshelm ontwikkeld voor gebruik in veeleisende omgevingen, met uitstekende ventilatie en een goed gezichtsveld
3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw veiligheidshelm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden
Vloeiend afgerond ontwerp voorkomt dat onderdelen aan kabels of takken blijven haken
Ventilatieopeningen verdeeld over een groot deel bieden maximale luchtdoorstroom voor een beter draagcomfort
Het hoofdharnas kan 180° gedraaid worden voor beter zicht bij het werken in besloten ruimten
Korte klep voor verbeterd zicht naar boven

Tip:

Bouw, landbouw