3M™ Secure Click™ HF-800 serie Hoofdharnas voor ademhalingsmaskers HF-800-01

Artikelnummer: 7100181727
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Halfgelaatsmasker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100181727
EAN/GTIN 04054596621954
Nummer fabrikant 7100181727

Omschrijving

Uitvoering:

Totale lengte: 43.4 mm
Totale breedte: 124.7 mm
Totale hoogte: 121 mm

Omschrijving:

Het 3M™ Secure Click™ HF-800-01 Hoofdharnas voor de HF-800 serie ademhalingsmaskers is een vervangend hoofdharnas voor gebruik met de 3M™ Secure Click™ halfgelaatsmaskers HF-801, HF-802 en HF-803 (los van elkaar verkocht).

Kenmerk:

Reserve hoofdband
Vervangingsonderdeel voor 3M herbruikbare ademhalingsmaskers
Kan worden gemonteerd door de gebruiker of door een servicecentrum
Voor 3M herbruikbare ademhalingstoestellen