Handschoenenhouder voor riemlus, Kleur: RED

Artikelnummer: 094181 RED
op aanvraag
Op voorraad
11.912 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur rood
Lengte 13,5 cm
Producttype Handschoenenhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094181 RED
EAN/GTIN 4045197884251
Nummer fabrikant 094181 RED

Omschrijving

Uitvoering:

Voor bevestiging aan de riemlus.
Lichte handschoenenhouder met riemclip voor een simpele toegang tot veiligheidshandschoenen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen