• In verband met 2e pinksterdag is ons magazijn op 20 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Uvex Oorkappen K Junior geel SNR 29 dB

Artikelnummer: 2600000
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
Producttype Oorkappen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2600000
EAN/GTIN 4031101640778
Nummer fabrikant 2600000
L-nummer L01660 7

Omschrijving

Omschrijving:

  • Product categorie: Oorkappen
  • Productnaam: uvex K Junior
  • Producttype: Oorkappen
  • Materiaal oorkap: Acrylonitril-butadieen-styreen-copolymeer (ABS)
  • Zoek kleur (filter): geel
  • Materiaal oorkapkussen: Polyethyleen (PE)/Schuimrubber
  • Uitvoering: met beugel
  • H-waarde (geluidsisolatiewaarde voor geluiden met een hoge frequentie): 34 dB
  • M-waarde (geluiddempingswaarde voor geluiden op middenfrequentie): 26 dB
  • L-waarde (geluiddempingswaarde voor geluiden met een lage frequentie): 18 dB
  • SNR: 29 dB
  • Hergebruik: Herbruikbaar (R)