3M™ PELTOR™ PTT-adapter voor Kenwood™ TK3101/TK3102/250/350 Funkey, FL5035

Artikelnummer: 7000039629
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000039629
EAN/GTIN 07318640033757
Nummer fabrikant 7000039629
L-nummer L01110 538

Omschrijving

Uitvoering:

Voldoet aan de specificaties: CE Goedgekeurd
Producttype: Push-to-talk-adapter
Productkleur: Zwart
Kan worden bevestigd aan riem of schouder
Aanbevolen sector: Industrieel onderhoud// Ontwerp & bouw

Omschrijving:

3M™ PELTOR™ PTT Adapters voor het aansluiten van 3M™ PELTOR™ Headsets op een compatibele communicatieradio.

Kenmerk:

Voor gebruik met Kenwood communicatieradio's
Ontwikkeld voor gebruiksgemak, zelfs met handschoenen
De klemverbinding kan 360 graden worden gedraaid voor extra gebruiksgemak
Ontwerp voor riem- of schouderbevestiging
Voor gebruik met Adapter voor ICOM™ IC-M1 portofoons

Tip:

Bosbouw
Handwerk
Industrie