• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ PELTOR™ Adaptador PTT para Kenwood™ TK3101/TK3102/250/350 Funkey, FL5035

Número de artículo: 7000039629
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000039629
EAN / GTIN 07318640033757
Número del fabricante 7000039629
Número L L01110 538

Descripción

Ejecución:

Cumple las especificaciones: Aprobado por la CE
Tipo de Producto: Adaptador pulsar para hablar
Color de producto: Negro
Se puede fijar al cinturón o al hombro
Industria recomendada: Diseño y construcción// Mantenimiento industrial

Descripción:

Los adaptadores PTT 3M™ PELTOR™ conectan las orejeras 3M™ PELTOR™ a radios de comunicación compatibles.

Característica:

Para usar con radiocomunicadores Kenwood™ TK3101/TK3102/250/350
Diseñado para facilitar el uso, incluso con guantes
La pinza se puede girar 360 grados para facilitar su uso
El diseño permite el montaje en el cinturón o en el hombro
Para usar con el adaptador para radiocomunicadores ICOM™ IC-M1

Nota:

Silvicultura
Artesanía
Industria