3M™ PELTOR™ PTT Adapter Icom F34/F44

Artikelnummer: 7000039662
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Oordopjes met beugel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000039662
EAN/GTIN 07318640045736
Nummer fabrikant 7000039662

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: Hi-Viz
Gemakkelijk te gebruiken met handschoenen
Klem kan 360 graden worden gedraaid
Kan worden bevestigd aan riem of schouder
Voor gebruik met ICOM™ ICF31/F41/F50/F51/F60/F61/M87-radio's

Omschrijving:

Standaard PTT Adapter om 3M PELTOR Headsets aan te sluiten op radioapparatuur.

Kenmerk:

PTT-adapter voor radiocommunicatie
Gemakkelijk te gebruiken met handschoenen
Voor gebruik met ICOM™ ICF31/F41/F50/F51/F60/F61/M87 radio's.