3M™ PELTOR™ PTT Adaptadores

Número de artículo: 7000039662
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Protector auditivo de arco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000039662
EAN / GTIN 07318640045736
Número del fabricante 7000039662

Descripción

Ejecución:

Color del producto: Hi-Viz
Fácil uso con guantes
La abrazadera puede girar 360 grados
Se puede fijar a un cinturrettage o hombro
Para uso con radios ICOM™ ICF31/F41/F50/F51/F60/F61/M87

Descripción:

Cable de interfaz PELTOR FL5261 con PTT a auriculares PELTOR serie SP3500 ATEX

Característica:

Adaptador PTT para la comunicación por radio
Fácil de usar con guantes
Se puede fijar al cinturón o al hombro
Para utilizar con las radios ICOM™ ICF31/F41/F50/F51/F60/F61/M87.