3M™ 9914 Stofmasker tegen hinderlijke geuren met uitademventiel

Artikelnummer: 7000034739
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Partikelfiltermaske

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000034739
EAN/GTIN 04046719382507
Nummer fabrikant 7000034739
L-nummer L01110 377

Omschrijving

Uitvoering:

Nieuwste 3M™ filtertechnologie;Afdichtingspuntjes op de bovenkant van het masker;Speciaal ontwerp van het neusgedeelte;Innovatieve kinlip;Ontwerp met geïntegreerd verstelbaar neusstuk met polstering en elastische band;Enkelvoudige verpakking;Met Cool Flow™ uitademventiel;Ook verkrijgbaar met 3M™
Innovatieve technologie voor nauwelijks merkbare ademhalingsweerstand;Laat ademhalingswarmte en vocht ontsnappen;Bij het uitademen minimaliseren de afdichtingspunten de luchtstroom door de bovenkant van het masker;Past perfect bij de vorm van het gezicht;Eenvoudige plaatsing van het masker op het gezicht;Niet wegglijden;Blijft in vorm;Hygiënisch & praktisch om mee te nemen;Compatibel met 3M™ veiligheidsbrillen.
Hoge en betrouwbare filtratie van deeltjes met minder belasting voor de drager van het masker;Vermindert het beslaan van de bril en verhoogt het draagcomfort door lage belasting bij het uitademen;Verbeterde compatibiliteit met bril/oogbescherming;Ideale pasvorm;Veiligheid door ideale pasvorm en strakke pasvorm;Masker past zich aan de mondbeweging aan bij het spreken;Goede pasvorm van het masker tijdens gebruik;Hoog draagcomfort;Voorkomt vervuiling van het masker voor gebruik;Gemakkelijke opslag en distributie.
Veiligheid door ideale pasvorm en goede aansluiting
Verbeterde compatibiliteit met brillen/oogbescherming

Omschrijving:

Het 3M™ 9914 Stofmasker tegen hinderlijke geuren geeft lichte, effectieve, comfortabele en hygiënische ademhalingsbescherming tegen stof, mist en hinderlijke organische dampen.

Kenmerk:

Robuust schelp- en cupdesign: Past zich goed aan de meeste gezichtsvormen en grootten aan, behoudt tijdens het gebruik goed zijn vorm en is bestand tegen inklappen
3M™ Cool Flow™ ventiel: Het Cool Flow ventiel vermindert de opbouw van warmte in het masker om werknemers een comfortabele bescherming te geven, zelfs in vochtige omstandigheden en in hitte
Koolstoflaag: Geeft bescherming tegen hinderlijke organische dampen (onder TLV)
Banden met kleurcode: Gemakkelijk herkenbaar beschermingsgraad door banden met kleurcode
FFP1 - Betrouwbare, effectieve bescherming tegen stof, mist en hinderlijke organische dampen
Compatibel met: Oogbescherming van 3M, gehoorbescherming van 3M
Comfortabel, licht en ruim
Goede pasvorm voor grote én kleine gezichten dankzij de gebogen vorm, neusklem en dubbele hoofdband
Innovatieve technologie voor nauwelijks waarneembare ademhalingsweerstand
Geen slip
Compatibel met 3M™ veiligheidsbrils
Laat ademwarmte en vocht ontsnappen

Tip:

Wide variety of workplace environments, including those with low-level odour from organic vapours