{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | 12-28 UNF | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | UNF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Tolerantieklasse | 2B | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,907 mm | |
Gangen per inch | 28 | |
Schroefdraad-⌀ | 5,49 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
Schacht-vierkant □ | 3 mm | |
Kerngat-⌀ | 4,7 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 16,44 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 133402 12-28 | |
EAN/GTIN | 4045197594761 | |
Nummer fabrikant | 133402 12-28 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Machinetap, ongecoat, UNF: 12-28
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
39,50 €
€ 9,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
117 stuks direct leverbaar
47,10 €
€ 21,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 40,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
33,40 €
€ 8,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | B | B | C | C |
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | Machinetap voor de conventionele bewerking | Machinetap voor de conventionele bewerking | Machinetap voor de conventionele bewerking |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder |
Totale lengte L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Schroefdraad-⌀ | 5,49 mm | 5,49 mm | 5,49 mm | 5,49 mm |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | 6 mm | 6 mm | 4 mm |