• In verband met Hemelvaartsdag is ons magazijn op 9 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

HM-machineruimer H7 ongecoat

Artikelnummer: 164500
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
131 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: HM K10
  • Norm: DIN 8093
  • Inwendige koeling: nee
  • Schacht: Cilinderschacht met h6
  • Toepassing bij boringtype: bij doorlopend gat

Omschrijving

Uitvoering:

Lange snijkanten, met linkse spiraalgroef.
Extreem ongelijke steek (EU) vanaf gr. 2.
De boring wordt daardoor absoluut rond en kerfvrij.

Toepassing:

Op stabiele, slagvrij lopende machines. Langere standtijd en maatnauwkeurigheid dan HSS-ruimers.

Snijmateriaal:

Maat 1 − 13 volhardmetaal.
Maat 14 − 16 met HM-snijplaten uitgerust, daarachter harde geleidingsfasen van nitreerstaal.
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
    Nominale ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen