Strojna povrtala VHM H7, neprevlečeni, Nazivni ⌀ DC: 1mm

Št. art.: 164500 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Toleranca: H7
  • Rezalni material: HM K10
  • Standard: DIN 8093
  • Notranje hlajenje: ne
  • Držalo: Cilindrično držalo s h6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 1 mm
Prevleka neprevlečeni
Toleranca H7
Rezalni material HM K10
Standard DIN 8093
Notranje hlajenje ne
Držalo Cilindrično držalo s h6
Uporaba pri načinu vrtanja pri skoznji izvrtini
Dolžina rezil Lc 5,5 mm
Prevesna dolžina L1 14 mm
Celotna dolžina L 34 mm
Število rezil Z 3
⌀ držala Ds 1 mm
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,12 mm/v
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere 0,05 mm - 0,1 mm
Toleranca držala h9
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 164500 1
EAN/GTIN 4045197251879
Številka proizvajalca 164500 1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al
N
35
Al (kratki odrezki)
N
30
Jeklo < 500 N/mm
P
20
Jeklo < 750 N/mm
P
13
Jeklo < 900 N/mm
P
10
Jeklo < 1100 N/mm
P
8
Jeklo < 1400 N/mm
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
20
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Dolga rezila, levi spiralni utori.
Ekstremno neenakomerna delitev (EU) od vel. 2.
Izvrtina je zato absolutno okrogla, brez hrapavosti zaradi posameznih rezil.
S centrirno konico.

Uporaba:

Na stabilnih in mirno tekočih strojih. Daljša življenjska doba in natančnost mer kot pri HSS povrtalih.

Rezalni material:

Vel. 1–13 karbidna trdina.
Vel. 14–16 opremljena zrezalnimi ploščicami iz karbidne trdine, zatem pa vodilne fazne ploskve iz nitriranega jekla.