{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Hi5 | |
Snijkant-⌀ DC | 40 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 25,6 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 1,4 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 16 mm | |
geschikte wisselplaat | POMX 0704.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219884 (10IP; 2,2 Nm) | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 213210 40/4 | |
EAN/GTIN | 4045197783547 | |
Nummer fabrikant | 213210 40/4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Hi5 frees voor hoge voedingen, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 40/4mm
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 338,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 343,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnameboring-⌀ | 16 mm | 16 mm |
Instelhoek κ | 90 graden | 9 graden |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | 40 mm |
geschikte wisselplaat | POMX 0704.. | XD.. 09T308 |
Schachtuitvoering | met boring | met boring |
Maximale snijdiepte ap max | 1,4 mm | 1,15 mm |
Producttype | Kopieerfrees | Kopieerfrees |