{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | WNMG 080404 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | CA515 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | WQ | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 1 mm - 3,8 mm | |
Voeding f | 0,15 mm/omw. - 0,6 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 70 m/min - 435 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 252113 CA515 | |
EAN/GTIN | 4960664678679 | |
Nummer fabrikant | TAB08540 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
WNMG 080404 Wiper, Soort: CA515
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
14,02 €
€ 9,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
397 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,94
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 9,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
118 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Snijdiepte ap | 1 mm - 3,8 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Soort | CA515 | HB7010-1 | HB7010-1 |
Spaanbreker | WQ | SM | SM |
Voeding f | 0,15 mm/omw. - 0,6 mm/omw. | 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw. |
Hoofdtoepassing | P | P | P |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 70 m/min - 435 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 120 m/min - 440 m/min |