Meetklok-beugelschroefmaat 50-100 mm

Artikelnummer: 424800 50-100

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 59,60 / st.
  • € 41,00 / st.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Norm: DIN 863
  • Meettrommelindeling: 1/50
  • Verpakking: stevige box

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 863
Meetbereik 50 mm - 100 mm
Meetbereik meetklok ±0,05 mm
Aflezing schroefmaat 0,01 mm
Aflezing meetklok 0,001 mm
Meettrommelindeling 1/50 mm
Spindel-⌀ 7,5 mm
Meettrommel-⌀ 18 mm
Meettechniek analoog
Verpakking stevige box
Producttype Meetklokschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 424800 50-100
EAN/GTIN 2050001036650
Nummer fabrikant 4154002

Omschrijving

Uitvoering:

Meetspindel van roestvrij staal, gehard en geslepen. Meetvlakken HM-uitgerust. Bedieningselementen en afleesoppervlakken mat verchroomd. Met isolerende handgreep. Constante meetkracht. Beweegbare tegentaster, intrekbaar. Bijzonder geschikt voor nauwkeurige seriedelen.

Nauwkeurigheid:

Meetklok DIN 863 − schroefmaat 2 µm.

Levering:

Inclusief fijnmeetklok Millimess nr. 434674 maat 50/1.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen