{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 863 | |
Méréstartomány | 50 mm - 100 mm | |
Finomkijelző méréstartomány | ±0,05 mm | |
Mikrométer leolvasása | 0,01 mm | |
Finomkijelző leolvasása | 0,001 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Orsó ⌀ | 7,5 mm | |
Mérődob ⌀ | 18 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Finomkijelzős mikrométer |
Cikkszám | 424800 50-100 | |
EAN / GTIN | 2050001036650 | |
Gyártó száma | 4154002 |