Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Meetklok-beugelschroefmaat, Meetbereik: 0-25mm

Artikelnummer: 422501 0-25

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 863
  • Meettrommelindeling: 1/50
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 863
Meetbereik 0 mm - 25 mm
Meetbereik meetklok ±0,07 mm
Aflezing schroefmaat 0,01 mm
Aflezing meetklok 0,001 mm
Meettrommelindeling 1/50 mm
Diepte van de meetbeugel 15 mm
Meettechniek analoog
Verpakking stevige box
Producttype Meetklokschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 422501 0-25

Omschrijving

Uitvoering:

Meetspindel geheel gehard en geslepen.
Met fijn gelepte hardmetalen meetvlakken.
Spindel en aambeeld van roestvrij staal.
Beugel en spindelgeleiding niet gemonteerd, maar vervaardigd uit één stuk.
Vingertoets voor intrekken van het aambeeld voor herhalingsmetingen.
Met instelschroef, instelbaar op nul.
Tolerantiemarkeringen voor goed-/afkeur-metingen.
Met isolerende handgreep. Hendel voor vastklemmen van de spindel.

Uitvoering - afbeelding:

Afwijkingen af te lezen in 1/1000 mm.
Drukknop voor intrekken van het aambeeld.

Nauwkeurigheid:

Meetklok 1 µm − schroefmaat 2 µm.

Levering:

Inclusief stelsleutel.

Tip:

Meetvlakken van CBN op aanvraag.