840 FC precisie klikkaliber 25-60 mm, in een houten kist

Artikelnummer: 4450101
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Meettechniek analog
Producttype Meetklok-bekkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4450101
EAN/GTIN 4059192017705
Nummer fabrikant 4450101
L-nummer L40100 82

Omschrijving

Uitvoering:

  • Stabiele, gesmeed stalen handgreep met warmte-isolerende greepschalen
  • Lang geleide meetsonde kan worden ingetrokken met hefboom
  • Meet- en tegensonde van roestvrij, gehard staal; Meetvlakken gemaakt van keramiek
  • Verstelbare centreerstop voor aanpassing aan het midden van het meetvlak
  • Telsensor gevoelig instelbaar
  • Constante meetkracht dankzij ingebouwde meetkrachtveer. Meetresultaten zijn daardoor onafhankelijk van persoonlijk meetgevoel
  • Lage slijtage door contactloos inbrengen in combinatie met keramische meetvlakken

Omschrijving:

Precisiemeterschaal Marameter 840 FC Meetbereik: mm
  • Materiaal meetoppervlak: keramisch
Materiaal levering: Stalen opzetstuk 903, gebruiksaanwijzing, houten kist, zonder display.

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Toepassingsbereik in mm: 25 - 60
  • Vlakheidsafwijking in µm: 0.2 µm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires