Software ″easyEmission″ - including Testo data bus controller with instrument-PC USB connection

Artikelnummer: 0554 3336
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
Producttype Software

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0554 3336
EAN/GTIN 4029547007781
Nummer fabrikant 0554 3336

Omschrijving

Omschrijving:

Maak gebruik van de testo easyEmission software, inclusief Testo databuscontroller met instrument-PC USB-aansluiting, kabel voor Testo databus en aansluitstekker. Als meerdere rookgasanalysatoren, zoals de testo 350, zijn aangesloten op de Testo databus, kunnen ze worden aangestuurd en uitgelezen via de PC (meetinterval vanaf 1 meting per seconde mogelijk in de databus)

Overzicht van de functies van de testo easyEmission-software

  • Gebruikersgedefinieerde meetintervallen (1 meting/seconde tot 1 meting/uur)
  • Overdracht van meetwaarden naar Microsoft EXCEL® in enkele seconden
  • Gebruikersgedefinieerde brandstoffen
  • Metingen worden weergegeven in tabel- of grafiekformaat
  • Gemakkelijk genereren van klantspecifieke meetprotocollen