Alternatief product:

Digitale beugelschroefmaat, Meetbereik: 0-25mm

Artikelnummer: 421490 0-25
Korting
134,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 18,35 / st.
  • € 28,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 863
  • IP-klasse: IP 54
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 863
Meetbereik 0 mm - 25 mm
Aflezing 0,001 mm
Maximale afwijking 4 µm
Spindel-⌀ 6,5 mm
Spoed van de spindel 0,5 mm
IP-klasse IP 54
Meettechniek Digitaal
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 357
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 421490 0-25
EAN/GTIN 4045197701879
Nummer fabrikant 421490 0-25

Omschrijving

Uitvoering:

Goed afleesbaar display. HM-uitgeruste meetvlakken.
Digitale en analoge aflezing. Stof- en spatwaterdichte metalen behuizing.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357. 1 kogel voor het meten van gebogen vlakken.
Vanaf maat 25−50, 1 instelkaliber.