{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀-Bereik | 2 mm - 32 mm | |
Voor maximale werkstuk-⌀ | 32 mm | |
Punthoogte | 66 (bij d = 10) mm | |
Breedte groefstuk h6 | 10 mm | |
maximale belastbaarheid per paar | 20 kg | |
Producttype | Afrolbok |
Artikelnummer | 443050 32 | |
EAN/GTIN | 4030234000435 |