HM-taster, tastarmlengte 41,2 mm 2 mm

Artikelnummer: 436321 2
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Draadaansluiting M2
Meetkogel-⌀ 2 mm
Tasterlengte L 41,2 mm
Producttype Meettaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 436321 2
EAN/GTIN 4059192013547
Nummer fabrikant 4306850

Omschrijving

T.b.v.:

Mahr zwenktasters, aansluitdraad M2.

T.b.v.: