Tipalo iz karbidne trdine, dolžina tipalne ročice 41,2 mm, ⌀ merilne kroglice: 2mm

Št. art.: 436321 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ merilne kroglice (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Priključni navoj M2
⌀ merilne kroglice 2 mm
Dolžina tipala L 41,2 mm
Vrsta izdelka Merilna tipala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 436321 2
EAN/GTIN 4059192013547
Številka proizvajalca 4306850
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Primerno za:

Merilne ure s tipalno ročico Mahr, priključni navoj M2.

Primerno za: