Conus, P=10-7 Gg/1″ 40Z-f 44FZ-f W

Artikelnummer: 4173448
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Meetinsert

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4173448
EAN/GTIN 4059192007119
Nummer fabrikant 4173448
L-nummer L40100 560

Omschrijving

Omschrijving:

  • Schroefdraadmeetinzet, conisch, Whitworth 55°, steek 10 - 7 TPI, L = 15,5mm, ø = 3,5mm

Kenmerk:

  • Type schroefdraad: Whitworth 55 °
  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Schroefdraadafstand in TPI (proxy): waar
  • Naam productgroep: Micromar
  • Naam productgroep: Schroefmaten
  • Type meetinzet: Kegel
  • Naam product: Schroefdraadmeetbits
  • Schroefdraad karakteristiek: Flankdiameter, uitwendige en inwendige draad
  • Schroefdraadafstand in mm (proxy): fout
  • Type product: 40 Z
  • Montagegat: 3,5
  • Schroefdraadafstand in TPI: 10 - 7
  • Lengte (mm): 15.5 mm