Uitvoering:
De digitale microscoop Emspira3 combineert alles wat nodig is voor een uitgebreide visuele inspectie, zoals vergelijkingen, metingen en uitwisseling van documentatie, in één systeem. Emspira3 bespaart u tijd bij het behalen van veeleisende doelen voor de doorvoer en bij de inspectie van verschillende monsters. Profiteer van veilige opslag en eenvoudig uitwisselen van documentatie voor efficiënte besluitvorming, ongeacht of u de inspectie in de stand-alone modus uitvoert of met een pc. Met het robuuste ontwerp van Emspira3 kunt u zich veilig en gerust concentreren op uw inspectietaken op de werkvloer en in laboratorium. De Emspira3 digitale microscoop stelt gebruikers in staat om inspectieprocessen te optimaliseren, flexibel in de inspectiebehoeften te voorzien en met een gerust hart te werken.
- Efficiënte uitwisselings- en opslagmogelijkheden voor de documentatie.
- Gebruikersvriendelijke bediening met instelbare interface.
- De robuuste IP21-behuizing van de Emspira3 beschermt de interne optiek en de mechanische delen, zelfs in een industriële omgeving.
- De extreem hoge meetnauwkeurigheid van maximaal +/-0,5% garandeert optimale en effectieve inspectiewerkzaamheden.
- Ultrasnel livebeeld met 4K Ultra HD en 60 fps.
- Het ergonomische systeem maakt lange werktijden makkelijker en comfortabeler.
Levering:
Digitale microscoop, stand-alone kit, netsnoer, objectief 1,0x, LED2500 statief met geïntegreerd invallend en doorvallend licht, stofkap.
met FullHD-monitor 24 inch.