Dubbelprismaset met beugel, Lengte×breedte: 50X40mm

Artikelnummer: 447010 50X40
Prijs instellen 2 Stuk (96,50 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte×breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • alle delen: gehard

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor as-⌀ 5 mm - 30 mm
alle delen gehard
Lengte 50 mm
Breedte 40 mm
Hoogte 40 mm
Gewicht per stuk 0,55 kg
Producttype Prisma

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 447010 50X40
EAN/GTIN 4045197205025
Nummer fabrikant 447010 50X40

Omschrijving

Uitvoering:

Precisie-uitvoering, vlakheids- en parallelliteitstolerantie 0,004 mm. Prisma van gehard staal, spanningsarm gegloeid en per paar fijngeslepen. V-groeven van verschillende diepte; 2 meetvlakken. Robuuste klembeugel met sterknop voor het vastspannen van het werkstuk.