Granieten vlakplaat Nauwkeurigheid 0

Artikelnummer: 430190
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
22 stuks direct leverbaar
  • Norm: DIN 876
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal geselecteerd natuurlijk graniet.
  • Vrij van gebreken, homogene structuur.
  • Buigvast en torsiestijf.
  • Absoluut roestvast en zuurbestendig, laag warmtegeleidingsvermogen.
  • Microfijne oppervlaktebehandeling (diamantgelept). De toegestane toleranties worden onderschreden.
  • Buitenkanten optisch zorgvuldig gepolijst.
  • Voor een gelagerde opstelling zijn aan de onderkant oplegpunten (ingezette stalen kogels) aangebracht.
  • Harder dan gehard staal (6 − 7 volgens Mohs-schaal), niet magnetisch en niet elektrisch geleidend.

Nauwkeurigheid:

De eindproductie en controle hebben plaats in ruimtes die een computergestuurde klimaatregeling zijn voorzien. De gebruikte meetgereedschappen garanderen een exact aansluiten op nationale en internationale kalibratielaboratoria.
DIN 876/0 − fijn diamantgelept voor controle.

Levering:

Inclusief testrapport, transportverpakking.

Tip:

Op aanvraag: roestvrijstalen schroefdraadinzetstukken, stalen T-sleuven (voor nr. 430190 geen stalen T-sleuven mogelijk), nauwkeurigheid 000, andere maten, tussenliggende afmetingen. Levering niet franco.

Downloads en documenten

Aanbiedingen en acties

Meer producten uit de speciale aanbieding "Garant Hoogtemeter HG1"

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klantartikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte×breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
Direct kopen

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen