Gránitlap Pontosság 0

Cikkszám: 430190
Kedvezmény
-tól  469,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
49 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 876
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Leírás

Kivitel:

Gondosan válogatott természetes gránit.
  • Hibamentes, homogén szerkezet.
  • Behajlás- és csavarodásmentes.
  • Abszolút rozsda- és saválló, csekély hővezető-képességű.
  • Mikrofinom felületi megmunkálás (leppelt). A megengedett tűréseken belül marad.
  • Külső élek esztétikusan tisztára köszörültek.
  • A statikailag meghatározott alátámasztás érdekében az alsó oldalon felfekvési pontok (acélgolyó betétek) találhatók.
  • Keményebb az edzett acélnál (a Mohs skála szerint 6 − 7), nem mágneses és elektromosan nem vezető.

Pontosság:

A készre gyártás és ellenőrzés számítógép-vezérelt klímahelyiségekben történik. A felhasznált mérőeszközök garantálják a pontos kapcsolódást a nemzeti és nemzetközi kalibráló laboratóriumokhoz.
DIN 876/0 − finomra leppelt, ellenőrzéshez.

Tartalom:

Vizsgálati jegyzőkönyv, szállítási csomagolás.

Figyelem:

Külön ajánlatkérésre: Rozsdamentes acélmenetes betétek, acél T-horonysínek (a 430190 számhoz acél T-horonysínek nem lehetségesek), pontosság 000, más méretek, köztes méretek. Szállítási díjat felszámítunk.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Control Metrology 2024 akció"
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
    Hossz×szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz