Kivilaatta Tarkkuus 0

Tuote nro.: 430190
alkaen 539,35 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
48 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 876
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Kuvaus

Malli:

Huolellisesti valikoitu luonnonkivi.
  • Virheetön ja tasalaatuinen rakenne.
  • Taipumaton ja vääntöjäykkä.
  • Täysin ruostumaton ja haponkestävä, vähäinen lämmönjohtavuus.
  • Erittäin tarkka pinnan viimeistely (timanttiläpätty). Sallitut toleranssiarvot alitetaan.
  • Ulkoreunat hiottu optisesti puhtaiksi.
  • Alapuolen kiinnityspisteet (teräskuulainsertit) on kiinnitetty staattisesti säädettyyn laakerointiin.
  • Kovempaa kuin karkaistu teräs (6−7 Mohsin asteikolla), ei-magneettinen ja sähköä johtamaton.

Tarkkuus:

Viimeistely ja valvonta tietokoneohjatuissa ilmastoiduissa tiloissa. Käytetyt mittausmenetelmät ja -välineet ovat johdettavissa kansallisiin ja kansainvälisiin kalibrointilaitoksiin.
DIN 876/0 − tarkkuustimanttiläpätty laadun valvontaan.

Toimituksen sisältö:

Sisältää teräskuulakärjet, tarkastustodistuksen jakuljetuspakkauksen.

Ohje:

Tilauksesta: Ruostumattomat teräskierreholkit, teräksiset T-urakiskot (nrolle 430190 ei ole saatavana T-urateräskiskoja), tarkkuus 000, muita kokoja, välimitat. Maksullinen toimitus.
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
Pituus × leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Kirjautuminen

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin