• In verband met Hemelvaartsdag is ons magazijn op 9 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Video-meetmicroscoop MM1

Artikelnummer: 492500
vanaf 
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

Meetmicroscoop met snelle beeldverwerking, kleurencamera met hoge resolutie en een gemakkelijk te bedienen, voor de werkplaats geschikte Multitouch-panel-pc met intuïtieve M3-meetsoftware.
Opvallend licht: 56 witte leds in 2 concentrische ringen. 1 ring en 4 segmenten, elk afzonderlijk schakel- en dimbaar.
Doorvallend licht: Duurzame leds, telecentrisch, schakel- en dimbaar. Massieve granieten basis met kruistafel met gehard oppervlak en uiterst nauwkeurige geleidingen. Ergonomische snelle verstelling met eenhandsbediening in beide assen (x en y). Diodelaser als positioneringshulp. Zeer hoge herhalingsnauwkeurigheid door automatische kantherkenning.
Nu met M3-software versie 4:
  • Met moderne 64-bit toepassing voor gemakkelijk verwerken van big data.
  • Uitgebreide meetprogramma-opnamemodus met keuze uit standaard of uitgebreide opnamemodus.
  • Referentiesysteem opslaan en laden: optimaal geschikt voor het gebruik van snelspansystemen.
  • Nieuwe exportfuncties zoals directe export naar PDF en snellere directe export naar Excel.

Toepassing:

  • Bij de goederenontvangst, in de meetkamer, bij de productie.
  • Universeel inzetbaar door flexibel opvallend licht met vier kwadranten, en compacte meetcalculator.
  • Verschillende geometrische vormen en materialen kunnen gebruikersvriendelijk en betrouwbaar worden gemeten. Ook een documentatie is mogelijk.

Gebruik:

Zoomniveau / display-weergave / beeldveld: 0,35× / 16× / 20×13 mm2.
Zoomniveau / display-weergave / beeldveld: 0,5× / 23× / 14×9 mm2.
Zoomniveau / display-weergave / beeldveld: 1× / 43× / 7×4 mm2.
Zoomniveau / display-weergave / beeldveld: 1,5× / 65× / 4×3 mm2.
Zoomniveau / display-weergave / beeldveld: 2× / 90× / 3×2 mm2.
Zoomniveau / display-weergave / beeldveld: 2,5× / 100× / 3×2 mm2.

Levering:

Inclusief all-in-one-pc, draadloze muis en toetsenbord, stofhoes, netadapter, testrapport en gebruiksaanwijzing.

Accessoires:

Objectief nr. 491912, softwareoptie nr. 491913, snijkantreiniger / positiekneedmassa nr. 354788.

Tip:

Lengtemeetafwijking EUXY, MPE volgens DIN EN ISO 10360-7 voor vergrotingsfactor = 0,5.
Toegestane omgevingsomstandigheden: 20 °C ± 1 K, temperatuurgradiënt Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, gemeten met een gekalibreerde standaard.

Op aanvraag bieden wij u bij alle GARANT video-meetmicroscopen graag het volgende aan:
  • Onderhoudscontract.
  • Opstellen, in gebruik nemen met korte instructie.
  • Individuele training van uw medewerkers.
  • Kalibratie op locatie.

Technische wijzigingen en uitvoering van het touch-panel voorbehouden.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen