• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Videomålemikroskop MM1

Art.-nr.: 492500
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Målemikroskop med hurtig billedbearbejdning, højopløsnings-farvekamera og en brugervenlig, værkstedskompatibel multitouch-panel-PC med intuitiv M3-målesoftware.
Overfladelys: 56 hvide LED’er i 2 koncentriske ringe. 1 ring og 4 segmenter, der hver især kan kobles til/fra og dæmpes separat.
Gennemlys: Langtidsholdbare LED’er, telecentrisk, kan kobles til/fra og dæmpes. Massiv granitbasis med krydsbord, overfladehærdet og yderst præcise føringer. Ergonomisk hurtigjustering med enhåndsbetjening i begge akser (X og Y). Diodelaser som positioneringshjælp. Meget høj gentagelsesnøjagtighed med automatisk kantregistrering.
Nu med M3-software version 4:
  • Med moderne 64 bit-anvendelse til komfortabel håndtering af store datamængder.
  • Udvidet måleprogram-optagelsestilstand med mulighed for standard- eller udvidet optagelsestilstand.
  • Gem og indlæs referencesystem: optimalt egnet til anvendelse af hurtigspændesystemer.
  • Nye eksportfunktioner som f.eks. direkte eksport til PDF og forbedret hastighed ved direkte eksport i Excel.

Anvendelse:

  • Ved vareindgang, i målerum, ved fremstilling.
  • Universel anvendelse takket være fleksibelt firkvadrant-overfladelys og kompakt målecomputer.
  • Forskellige geometriske former og materialer kan måles på en brugervenlig og sikker måde. Det er også muligt at udføre dokumentation.

Anvendelsesdata:

Zoomtrin / displayvisning / billedfelt: 0,35× / 16× / 20×13 mm2.
Zoomtrin / displayvisning / billedfelt: 0,5× / 23× / 14×9 mm2.
Zoomtrin / displayvisning / billedfelt: 1× / 43× / 7×4 mm2.
Zoomtrin / displayvisning / billedfelt: 1,5× / 65× / 4×3 mm2.
Zoomtrin / displayvisning / billedfelt: 2× / 90× / 3×2 mm2.
Zoomtrin / displayvisning / billedfelt: 2,5× / 100× / 3×2 mm2.

Leveringsomfang:

Inklusive all-in-one PC, trådløs mus og tastatur, støvbeskyttelseskappe, strømforsyning, testprotokol og betjeningsvejledning.

Specialtilbehør:

Objektiv nr. 491912, softwarealternativ nr. 491913, skærekantrenser / positionsmodellervoks nr. 354788.

Bemærk:

Længdemåleafvigelse EUXY, MPE iht. DIN EN ISO 10360-7 til forstørrelsesfaktor = 0,5.
Tilladte omgivelsesbetingelser: 20 °C ± 1 K, temperaturgradient Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, målt med kalibreret normal.

På forespørgsel leverer vi også gerne følgende til GARANT videomålemikroskoper:
  • Vedligeholdelseskontrakt.
  • Opstilling, ibrugtagning med kort instruktion.
  • Individuel uddannelse af medarbejdere.
  • Kalibrering på stedet.

Forbehold for tekniske ændringer og touch-panelets udførelse.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven