Keramische eindmaat Tolerantieklasse 1

Artikelnummer: 481060
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
247 stuks direct leverbaar
  • Norm: DIN EN ISO 3650

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogzuiver keramisch materiaal - zirkoniumoxide (ZrO2). Verdere uitvoering als nr. 481250.
Alle eindmaten zijn voorzien van individueel identificatienummer. Gr. 0,5 tot 10 − doorsnede = 30×9 mm.Gr. 11 tot 500 − doorsnede = 35×9 mm.
  • Tolerantieklasse 1 als werk- en afstelmaat voor de productie en het controleren van instelkalibers.

Hoogzuiver industrieel keramisch materiaal (zirkoniumdioxide ZrO2).

Voordeel:

ideaal voor dagelijks gebruik in de productie:
  • Roestvrij.
  • Ontvetten voor gebruik niet nodig.
  • Invetten na gebruik niet nodig.
  • Ongevoelig voor schokken en stoten.
  • Tweemaal zo hard als staal.
  • Tienmaal hogere slijtvastheid.
  • Uiterst bestand tegen logen, zuren, olie en slijpwater.
  • Antimagnetisch.
  • Geen koudlassen.
  • Laag warmtegeleidingsvermogen.

Tip:

Andere nominale maten op aanvraag leverbaar.
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
    Nominale maat (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen