Blocchetto in ceramica Classe di tolleranza 1

Codice art.: 481060
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

In materiale ceramico ovvero purissimo ossido di zirconio (ZrO2). Esecuzione come n. art. 481250.
Tutti i blocchetti sono contrassegnati con un codice di identificazione individuale.
Dim. 0,5 fino a 10 − sezione trasversale = 30×9 mm.
Dim. 11 fino a 500 − sezione trasversale = 35×9 mm.
  • Classe di tolleranza 1 utilizzato come riscontro per la produzione e per il controllo di calibri.

In materiale ceramico purissimo per uso industriale (diossido di zirconio ZrO2).

Vantaggi:

Ideale per l’uso quotidiano nella produzione:
  • Inossidabile.
  • Non è più necessario rimuovere il grasso prima dell’uso.
  • Non è più necessario ingrassare dopo l’uso.
  • Insensibile agli urti e ai colpi.
  • Durezza due volte superiore a quella dell’acciaio.
  • 10 volte più resistente all’usura.
  • Elevata resistenza agli acidi, alle soluzioni alcaline, agli olii e alle sostanze abrasive.
  • Amagnetico.
  • Esente da saldature a freddo.
  • Conducibilità termica minima.

Nota:

Ulteriori dimensioni nominali disponibili su richiesta.
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
    Dim. nominale (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello