Kerámia mérőhasáb 1. tűrési osztály

Cikkszám: 481060
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
247 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN EN ISO 3650

Leírás

Kivitel:

Nagy tisztaságú kerámia-anyagból, cirkónium-oxid (ZrO2). Egyéb kivitelek a 481250 cikkszámhoz hasonlóak.
Minden mérőhasáb egyéni azonosító számmal van megjelölve.
0,5 − 10 méret − Keresztmetszet = 30×9 mm.
11 − 500 méret − Keresztmetszet = 35×9 mm.
  • Tűrési osztály 1 munka- és beállító mérőhasábként gyártáshoz és vizsgáló idomszerek ellenőrzésére.

Nagy tisztaságú ipari kerámiából (cirkónium-oxid ZrO2).

Előny:

Ideális a napi használathoz a gyártásban:
  • Rozsdamentes.
  • Nem szükséges a használat előtti zsírtalanítás.
  • Nem szükséges a használat utáni zsírzás.
  • Lökéssel és ütéssel szemben ellennálló.
  • Kétszer olyan kemény, mint az acél.
  • 10-szer nagyobb kopásállóság.
  • Lúgokkal, savakkal, olajjal és hűtőfolyadékkal szemben nagy mértékben ellenálló.
  • Nem-mágneses.
  • Hideg összehegesztődés nem lehetséges.
  • Csekély hővezető képesség.

Figyelem:

További névleges méretek külön ajánlatkérésre szállíthatók.
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
    Névleges méret (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz