Unster type CH, Maximaal weegbereik: 15kg

Artikelnummer: 479430 15

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 79,80 / st.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal weegbereik (kg) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen batterijen 1
Maximaal weegbereik 0 kg - 15 kg
Aflezing 20 g
Fabrikantnummer CH
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 6LR61
Energievoorziening Batterijvoeding
Behuizing breedte 90 mm
Behuizing diepte 30 mm
Behuizing hoogte 176,5 mm
Nettogewicht 0,35 kg
Producttype Unster/kraanunster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 479430 15
EAN/GTIN 4045761027169
Nummer fabrikant CH 15K20

Omschrijving

Uitvoering:

  • Simpele 3-toetsbediening.
  • Met tarraknop, lege verpakking aanhangen en weergave op nul stellen.
  • Hold-toets, de weergave kan 5 seconden worden vastgehouden.
  • Weegeenheid omschakelbaar naar kg, N en lb.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081561 maat 6LR61.