{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
Aflezing | 100 g | |
Aflezing middelste weegbereik | 200 g | |
Aflezing bovenste weegbereik | 500 g | |
Maximale afwijking van maximale waarde | 0,2 % | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 LR3 | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Behuizing breedte | 194 mm | |
Behuizing diepte | 145 mm | |
Behuizing hoogte | 129 mm | |
Totale lengte | 421 mm | |
Nettogewicht | 8,2 kg | |
Bedrijfstemperatuur | -10 °C - 40 °C | |
Producttype | Unster/kraanunster |
Artikelnummer | 479439 1500 | |
EAN/GTIN | 4045761202757 | |
Nummer fabrikant | HFD 1T-4 |