{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Očitavanje | 100 g | |
Očitavanje prosječnog raspona vaganja | 200 g | |
Očitavanje gornjeg područja vaganja | 500 g | |
Granica odstupanja u odnosu na maksimalne vrijednosti | 0,2 % | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 LR3 | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Širina kućišta | 194 mm | |
Dubina kućišta | 145 mm | |
Visina kućišta | 129 mm | |
Ukupna duljina | 421 mm | |
Neto težina | 8,2 kg | |
Radna temperatura | −10 °C - 40 °C | |
Vrsta proizvoda | Viseća vaga / vaga za dizalice |
Broj artikla | 479439 1500 | |
EAN / GTIN | 4045761202757 | |
Broj proizvođača | HFD 1T-4 |