Rullmåttband vitt i metallkapsel 3 m

Art-nr: 462150 3
(SEK 63,17 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 405,50 SEK /st.
på begäran
I lager
200 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm EG II
bandlängd 3 m
bandbredd 13 mm
husets längd 55 mm
husets bredd 20 mm
husets höjd 60 mm
Produktslag Bandmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 462150 3
EAN/GTIN 4007368090137

Benämning

Utförande:

Kapsel av förkromad, pressgjuten zink.
Metallband med svart/rött tryck på matt, vit botten.
Mycket motståndskraftigt mot hetta och mekanisk påfrestning. Med automatisk återgång och stoppknapp.