Grijptang voor fijnmechanica met kunststof bekleed zwart geatramenteerd 125 mm

Artikelnummer: 37 11 125
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 37 11 125
EAN/GTIN 4003773014287
Nummer fabrikant 37 11 125
L-nummer L70010 475

Omschrijving

Omschrijving:

  • Precisietangen voor fijn assemblagewerk, bijv. in elektronica en fijnmechanica
  • voor grijpen, vasthouden, buigen en afstellen
  • Nauwkeurig geslepen tips
  • Grijpvlakken glad
  • Kanten zorgvuldig afgebraamd.
  • ingelegde voeg

Kenmerk:

  • Bekdikte (bij gewricht) (D): 7,0 mm
  • Tipbreedte (E): 2,0 mm
  • Tipdikte (F): 5,5 mm
  • Beklengte (B): 27,0 mm
  • Hoofdbreedte (A): 12,5mm
  • gezwart
  • bekleed met kunststof
  • Gepolijst