Kracht-zijsnijtang met meer-componentengrepen, met geïntegreerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen zwart geatramenteerd 200 mm

Artikelnummer: 74 22 200 T
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 74 22 200 T
EAN/GTIN 4003773080107
Nummer fabrikant 74 22 200 T
L-nummer L70010 1633

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor de zwaarste, permanente stress
  • hoge snijprestaties met weinig inspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding
  • Extra inductief geharde precisiesnijkanten (hardheid snijkanten ca. 64 HRC) voor alle draadsoorten, inclusief pianodraad
  • Tang met bevestigingsoog voor het bevestigen van een reling

Kenmerk:

  • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 4,2 mm
  • Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 3,0 mm
  • Snijwaarden pianodraad (diameter): Ø 2,5mm
  • Valbeveiliging: ja
  • gezwart
  • met meercomponentenhulzen, met geïntegreerd bevestigingsoog voor bevestiging van een reling
  • Vastgebonden gereedschap
  • Gepolijst
  • Snijkant met afschuining