Universele schaar ∙ 194 mm

Artikelnummer: 2158
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
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2158
EAN/GTIN 4000896057856
Nummer fabrikant 2158
L-nummer L60140 857

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Snijden van dunne platen, draden, kunststoffen, kleefgewichten, tapijt enz.
  • Ergonomische vormgeving maakt het openen en sluiten van de vergrendeling met één hand mogelijk
  • Klingen: roestvrij staal
  • Schaarvergrendeling
  • Extra met ronde snij-inrichting voor het strippen van draden (1 resp. 1,5 mm2)
  • Draadgeleiding voor het snijden van binddraad tot ⌀ 2,5 mm
  • HAZET-2-componenten-greep
  • Afmetingen / lengte: 194 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.12 kg