Kabelschaar met meer-componentengrepen, met geïntegreerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen gebruineerd 165 mm

Artikelnummer: 95 12 165 T
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 95 12 165 T
EAN/GTIN 4003773080190
Nummer fabrikant 95 12 165 T
L-nummer L70010 1710

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor het snijden van Cu- en Al-kabels, enkel- en meerdraads
  • Snijdt glad en zuiver zonder platdrukken.
  • Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperen geleiders
  • geharde snijkanten met precisieslijpen
  • eenvoudig snijden met bediening met één hand
  • met klembeveiliging
  • verstelbare schroefverbinding, zelfklemmend
  • Tang met bevestigingsoog voor het bevestigen van een reling

Kenmerk:

  • Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: 50mm²
  • Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: Ø 15mm
  • AWG: 1 / 0
  • Valbeveiliging: ja
  • gebruineerd
  • met meercomponentenhulzen, met geïntegreerd bevestigingsoog voor bevestiging van een valbeveiliging
  • Vastgebonden gereedschap