Tijeras cortacables con fundas multicomponentes, con anilla de fijación integrada para colocar un dispositivo de protección anticaídas bruñido 165 mm

Número de artículo: 95 12 165 T
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 95 12 165 T
EAN / GTIN 4003773080190
Número del fabricante 95 12 165 T
Número L L70010 1710

Descripción

Descripción:

  • para cortar cables de Cu y Al, monofilares y multifilares
  • Corta de forma lisa y limpia sin aplastar.
  • No apto para alambre de acero y conductores de cobre duro
  • bordes de corte endurecidos con rectificado de precisión
  • corte fácil con una sola mano
  • con protección de sujeción
  • unión atornillada regulable, autobloqueante
  • Pinzas con ojal de fijación para sujetar una barandilla

Característica:

  • Valor de corte cable Cu, trenzado: 50 mm²
  • Valor de corte cable Cu, trenzado: Ø 15mm
  • AWG: 1 / 0
  • Protección contra caídas: sí
  • pavonado
  • con manguitos multicomponente, con ojal de fijación integrado para fijar un dispositivo anticaídas
  • Herramientas ancladas