{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijcapaciteit | 35 mm2 | |
Snijcapaciteit tot ⌀ | 8 mm | |
totale lengte | 185 mm | |
Fabrikantnummer | KT8 | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Greep | Kunststof bekleding | |
Bediening | mechanisch, eenhands | |
Materiaal | Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed | |
Oppervlak | blank | |
met openingsveer | nee | |
Producttype | Schaar |
Artikelnummer | 730250 185 | |
EAN/GTIN | 4008190020163 | |
Nummer fabrikant | 9002650000 |